Accu-boorschroefmachine BS 18-A Compact
Accu boorschroefmachine BS 18-A compact
ACCU BOORSCHR.MACH BS 18-A COMPACT 4,0A
Art.-nr. 57005002
EAN 4052712139451
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uiterst compact en ergonomisch design met een laag gewicht en riemclip
Voor comfortabel werken zonder moe te worden.
Vierpolige motor
Net als bij vierwielaandrijving is de krachtverdeling beter dan bij een conventionele tweepolige motor.
Bescherming tegen overbelasting
Verlaagt de kans op beschadiging van het gereedschap of de accu door overbelasting.
Ledlampje op accublok
Het werkgebied is altijd goed verlicht. De boorkop werpt geen schaduw in het werkgebied.
Compatibel met huidig 18 volt accusysteem
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-500 / 0-1700 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 67 / 28 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 4 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 8 mm |
Lengte | 185 mm |
Hoogte | 248 mm |
Machinegewicht met accu | 1,8 kg |
BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM
BITBOX PZ, 1/4, 7-TLG
BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
BIT, 25MM, 1/4, AW30
ACCU LAADAPPARAAT AL 30-CV LI
ORSY200 KOFFER LEEG MASTER90/15
KOFFRINLEG-(BS14/BS18-A-COMPACT/COMBI)