Accu-boorschroefmachine BS 14-A EC Compact
Accu boor-/schroefmachine BS 14-A EC COMPACT
ACCU BOORSCHR.MACH.BS 14-A EC CMP.2X4,0
MASTER

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
Voor comfortabel werken zonder moe te worden
Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met een laag gewicht
Maximale levensduur en geringe slijtage
13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.
Goed verlicht werkgebied
LED-lampje op accublok
Anti-terugslagbeveiliging
Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.
Nauwkeurige momentbegrenzer
Stopt de motor en voorkomt overspringen. Dit beschermt de machine en het te bewerken materiaal.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 14.4 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-420 / 0-1900 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 56 / 28 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 4 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Max. boordiameter in hout | 35 mm |
Maximale schroefdiameter | 10 mm |
Lengte | 198 mm |
Hoogte | 255 mm |
Machinegewicht met accu | 1.6 kg |
BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

BITBOX PZ, 1/4, 7-TLG
BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
BIT, 25MM, 1/4, AW30

ACCU LAADAPPARAAT AL 30-CV LI

ACCU LI-CV 4,0 AH LI-ION 14,4 VOLT

KOFFERINLAY-(BS14/18-A EC COMPACT)