Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE
ACCU-BRSCHRMCH ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2
Art.-nr. 5701404009
EAN 4099618732065
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur
- Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied
- De robuuste uitvoering garandeert dat alle componenten zijn ontworpen voor zwaar gebruik op bouwterreinen en bestand zijn tegen een val van normale werkhoogten.
- 13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken zorgen voor een strakke grip op de schacht van de boor
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig en comfortabel werken
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-550 / 0-2000 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 140 / 60 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Max. boordiameter in aluminium | 13 mm |
Max. aanbevolen boordiameter in metaal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 12 mm |
Lengte | 205 mm |
Hoogte | 260 mm |
Machinegewicht met accu | 2,2 kg |
MAGNEET-BITBOX-VOOR-BOORSCHRMACH
KOFFERINTERIEUR(ABS 18 POWER/COMBI)8.4.2