Accu-boorhamer H 36-MAS
Accu boorhamer, H 36-MAS
BOORHAMER-ACCU-(H36-MAS)-2,0AH
MASTER
H 36-MAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lithium-ion-technologie
Laag gewicht, topprestaties en vrijwel geen automatische ontlading van de accu. Geen geheugeneffect.
Verwisselbare gereedschapopname (bij levering inbegrepen)
Boren zijn snel en zonder gebruik van een adapter te verwisselen, bijv. voor boren in metaal.
Elektropneumatische klopboormachine
Dezelfde boorcapaciteit als machines met netvoeding.
Slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksrotatie en snelheidsregelaar
Voor universeel gebruik, bijv. voor normaal boren in metaal en hout en voor het beitelen van kleine aanpassingen in metselwerk.
Grote accucapaciteit en intelligente weergave van de resterende capaciteit
Lange bedrijfsduur dankzij optimaal gebruik van de accucapaciteit.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Nominale spanning | 36 V DC |
Aantal batterijen/capaciteit van batterij | 2 x 2,6 Ah |
Min./max. onbelast toerental | 0-960 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-4260 t/min |
Slagenergie | 2.8 J |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Machinegewicht met accu | 4.5 kg |
Max. boordiameter in beton | 26 mm |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)

HAMERBOOR PLUS 4 SPIR 10,0 X 160MM

HAMERBOOR PLUS 4 SPIR 6,0 X 160MM

HAMERBOOR PLUS 4 SPIR 8,0 X 160MM

ACCU LAADAPPARAAT AL 4-LI

BTRY-LIION-36,0V/2,6AH

DIEPTE-AANSLAG

CASE-EMPTY-(H36-MAS)