Accu boorhamer H 28-MA trillingsgedempt
Accu boorhamer trillingsarm H 28-MA
ACCU BOORHAMER H28-MA Z. ACCU
Art.-nr. 570080002
EAN 4056807115221
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onderhoudsarme en duurzame motor
Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.
Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect
Lithium-ion technologie
Continue bewaking van de accucapaciteit
Laadstatusweergave op de accu
Universeel gebruik
Slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en snelheidsregelaar
Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk
Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.
Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik
Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Voor boorhameren in beton, voor normaal boren in metaal en hout, voor het beitelen van kleine aanpassingen in metselwerk, enz.
Nominale spanning | 28 V DC |
Aantal batterijen/capaciteit van batterij | 0 x 0 Ah |
Min./max. onbelast toerental | 0-1350 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-5000 t/min |
Slagenergie | 4,1 J |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Machinegewicht met accu | 4,7 kg |
Min./max. aanbevolen boordiameter in beton | 6-28 mm |
Max. boordiameter in beton | 28 mm |
Voorwaarde boorcapaciteit in beton | 0 - Niet van toepassing |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 260 mm |
Max. boordiameter met holle boor in beton | 75 mm |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!