Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Accu boorhamer ABH 18 COMPACT
ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-DOOS
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701403000
EAN 4061975268204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden

Plezierig, moeiteloos werken


Zeer compact en ergonomisch ontwerp met extra trillingsdempende functie



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves



Continue bewaking van de motor


Als de motor overbelast wordt of geblokkeerd raakt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor tijdig uit.



Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing


Met de functiekeuzeschakelaar kunt u gemakkelijk en snel schakelen tussen hamerboren, boren en beitelen.



Inclusief snelwisselkop


De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop.



Nagenoeg stofvrij werken


Zorg voor nagenoeg stofvrij werken dankzij de optionele stofafzuiging

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

0 x 0 Ah

Min./max. onbelast toerental

0-1400 t/min

Min./max. aantal slagen

0-4800 t/min

Slagenergie

2.5 J

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Machinegewicht met accu

3,7 kg

Min./max. aanbevolen boordiameter in beton

6-18 mm

Max. boordiameter in beton

26 mm

Max. boordiameter in staal

13 mm

Lengte

320 mm

Hoogte

220 mm

Inclusief Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE:
1 x
Snelspanboorhouder

SNELSPANBOORHOUDER-V-ABH18

Hoeveelheid: 1 x
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
Accu stofafzuigsysteem ASA 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-STOFAFZUIGING ASA-18-COMPACT

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Stofafzuigsysteem geschikt voor accu boorhamer ABH 18 COMPACT
x 1 st
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
x 1 st
Kofferinlay voor MASTER-machines

KOFFERINLAY-ABH 18 COMPACT-8.4.2

De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER-machine.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamerboorkroon Lichtgewicht

HAMERBOORKROON-M16-D68MM

ZEBRA
Speciaal ontwikkelde hamerboorkroon voor gebruik in klop- en hamerboormachines 4 kg
x 1 st
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Puntbeitel Plus Longlife & Speed

PUNTBEITEL-PLUS-LS-L250MM

ZEBRA
Premium next-generation puntbeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Platte beitel Plus Longlife & Speed

PLATTEBEITEL-PLUS-LS-L250-B20MM

ZEBRA
Premium next generation plattebeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Ruimzichtbril WEGA®

RUIMTEZICHTBRIL-WEGA-TRANSPARANT

De lichtgewicht onder de ruimzichtbrillen
x 1 st
Bekervormig masker CM 3000 V FFP2 NR D

STOFMASKER-CM3000-VENTIEL-FFP2-NR-D

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen
x 15 st
WNA 200 gehoorbescherming

GEHOORKAPPEN-(WNA 200)

Met zeer goede isolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband
x 1 st
Beschermende handschoen Multifit Nitrile

HANDSCHOEN-MULTIFIT-NITRIL-MT 9

Voor alle toepassingen en zeer robuust
x 6 st