Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-2X5AH

Art.-nr. 5701432008

EAN 4099618880636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Art.-nr. 5701432008
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
Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden
  • Het uiterst compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor prettig en moeiteloos werken

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en een lange levensduur

  • Continue bewaking van de motor, want als de motor overbelast raakt of vastloopt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uit

  • Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing, omdat met de functiekeuzeschakelaar snel en eenvoudig kan worden geschakeld tussen rotatieboorhameren en boren

  • De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop

  • De optionele stofafzuiging zorgt ervoor dat u bij weinig stof kunt werken
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

2 x 5 Ah

Min./max. onbelast toerental

0-1400 t/min

Min./max. aantal slagen

0-5500 1/min

Slagenergie

2,4 J

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Machinegewicht met accu

3,84 kg

Min./max. aanbevolen boordiameter in beton

6-18 mm

Max. boordiameter in beton

26 mm

Voorwaarde boorcapaciteit in beton

0 - Niet van toepassing

Max. boordiameter in staal

13 mm

Lengte

320 mm

Hoogte

220 mm

Inclusief Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE:
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving:
Acrylonitril-butadieen-styreen 500 x 380 x 140 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
2 x
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion accupack

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Omschrijving:
1 x 5 Ah
Het compacte, krachtige en duurzame 18 V Li-ion accupack is ideaal voor professioneel en universeel gebruik
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

Omschrijving:
18 V DC Maximale laadstroom: 8 A
De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLAY-ABH 18 COMPACT-8.4.2

Omschrijving:
Geschikt voor koffer: Systeemkoffer 8.4.2
De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
x 1 st
Accu stofafzuigsysteem ASA 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-STOFAFZUIGING ASA-18-COMPACT

Stofafzuigsysteem geschikt voor accu boorhamer ABH 18 COMPACT
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamerboorkroon Lichtgewicht

HAMERBOORKROON-M16-D68MM

Speciaal ontwikkelde hamerboorkroon voor gebruik in klop- en hamerboormachines 4 kg
x 1 st
Puntbeitel Plus Longlife & Speed

PUNTBEITEL-PLUS-LS-L250MM

Premium next-generation puntbeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Platte beitel Plus Longlife & Speed

PLATTEBEITEL-PLUS-LS-L250-B20MM

Premium next generation plattebeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Ruimzichtbril WEGA®

RUIMTEZICHTBRIL-WEGA-TRANSPARANT

De lichtgewicht onder de ruimzichtbrillen
x 1 st
Bekervormig masker CM 3000 V FFP2 NR D

STOFMASKER-CM3000-VENTIEL-FFP2-NR-D

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen
x 15 st
WNA 200 gehoorbescherming

GEHOORKAPPEN-(WNA 200)

Met zeer goede isolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband
x 1 st
Beschermende handschoen Multifit Nitrile

HANDSCHOEN-MULTIFIT-NITRIL-MT 9

Voor alle toepassingen en zeer robuust
x 6 st