Accu schroefmachine AS 12 COMPACT M-CUBE
Accu schroefmachine AS 12 1/4 inch COMPACT
ACCU-SCHROEFMACH-AS12-1/4 COMPACT-DOOS
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor comfortabel en moeiteloos werken, ook boven het hoofd en in krappe ruimtes
- Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp. Slank handvat en stevige stand dankzij het schuifsysteem voor de batterij
- Continue bewaking van de motor, omdat de elektronische motorbeveiligingsfunctie deze in een vroeg stadium uitschakelt in het geval van een blokkering, overbelasting of oververhitting
- De geïntegreerde snelwisselhouder voor ¼-inch E 6.3-bits maakt een snelle verwisseling van bits zonder gebruik van gereedschap mogelijk
- Het LED-lampje op het batterijblok zorgt voor een goed verlicht werkgebied
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-400 / 0-1500 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 32 / 19 Nm |
Gereedschapsopname | 1/4 inch zeskant |
Machinegewicht met accu | 1,09 kg |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 0 Ah |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!