Accu Li-ion 12 V M-CUBE
12 volt lithium-ion accu M-CUBE
ACCU-LI-ION-M-CUBE-12V/3,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geïntegreerd, robuust celframe omsluit de cellen
Zorgt voor een goede passing en een optimale warmteafvoer, waardoor de accu wordt beschermd tegen oververhitting en schokken.
Robuuste behuizing met zachte componenten
Biedt extra bescherming tegen valschade en vermindert het risico op schade aan de oppervlakken van te bewerken werkstukken.
LED-display voor laadniveau
Voortdurende controle van de resterende accucapaciteit.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 3 Ah |
Accu-/batterijgewicht | 249,6 g |
Geschikte opladers | ALG 12/3 BASIC |