Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+
LED-handlamp op accu Ergopower Bend+
LAMP-SNOERLO-LED-(ERGOPOWER-BEND+)



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Werkomgeving onder controle
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het slanke ontwerp en de 180° vouwbare en 270° draaibare multifunctionele 21 x 9 mm lampkop
- Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij een sterke magneet in de voet van de lamp
- Eenvoudig ophangen van de lamp dankzij een stevige, opvouwbare metalen haak
- Ideaal aanpasbaar aan de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 700 lumen
- Praktische zaklampfunctie
- Snelle identificatie van de restcapaciteit, het laadniveau en de lichtintensiteit in % op het digitale display
Gebruiksvriendelijk
- Draadloos opladen is mogelijk met de optioneel leverbare laadplaat ERGOPOWER PAD I of II
- Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort en draadloos opladen
- Automatische uitschakeling van het hoofdlicht zodra de lampkop wordt ingeklapt met de lichtuitvoerzijde naar het lamphuis toe
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
Leveringsomvang
- Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Lichtstroom hoofdverlichting | 700 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 100 lm |
Min./max. brandtijd | 2-10 h |
Brandtijd van secundaire licht | 7 h |
Laadtijd | 3.5 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 54 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2600 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | Draadloos, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 277 x 46 x 30 mm |
Type stekker | C |