Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Accroche tout

Crampon de fixation, accroche-tout
ACCROCHE TOUT 30/15 LGR 400 MM

Art. N° 0862501002

EAN 4056807174204

Prix affichés aux clients après connexion
Accroche tout

Art. N° 0862501002
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
Acier de construction alu-zinc, 1.0242

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Charge admissible

340 N

Diamètre du trou (RL)

10 mm

Longueur (L)

400 mm

Hauteur (H)

15 mm

Largeur (B)

30 mm

Epaisseur de serrage max.

20 mm

Poids du produit (par pièce)

2500,000 g