Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 4000 avec raccord confort

Accouplement séc wSafe 4000 avec raccord confort

Art. N° 0699042013

EAN 4058794689570

Prix affichés aux clients après connexion
Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 4000 avec raccord confort

Art. N° 0699042013
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
L'accouplement d'air comprimé est une référence en matière de sécurité et d'efficacité pour raccorder des flexibles pneumatiques PU.

Alimentation en air comprimé et en énergie optimale pour les consommateurs d'air comprimé


Une vanne d'écoulement optimisée facilite un débit élevé jusqu'à 4 000 l/min et une pression de service maximale de 16 bar, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits pour l'utilisateur.



Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes


Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.



Longue durée de vie


Manchon de blocage en acier trempé



Désaccouplement sûr à une seule main


L'accouplement de sécurité à débranchement en une seule étape facilite le désaccouplement à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière. Le raccord libère automatiquement la pression et favorise le maintien en place du flexible.



Accouplement compatible avec les autres raccords pneumatiques


Raccords de la série 4000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 10,4 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre interne de flexible

13 mm

Convient pour diamètre externe de flexible

18 mm

Longueur (L)

79 mm

Diamètre extérieur (D)

29 mm

Surplat (SW)

24mm

Capacité de débit

4000 L/min

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C