Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 2000 avec raccord confort
Accouplement séc wSafe 2000 avec raccord confort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Alimentation optimale en air et en électricité des consommateurs d'air comprimé
Une vanne d'écoulement optimisée facilite un débit élevé jusqu'à 2 250 l/min et une pression de service maximale de 16 bar, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.
Longue durée de vie
Manchon de blocage en acier trempé
Désaccouplement sûr à une seule main
L'accouplement de sécurité à débranchement en une seule étape facilite le désaccouplement à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière. Le raccord libère automatiquement la pression et favorise le maintien en place du flexible.
Les profils européens sont compatibles avec les autres raccords à air comprimé
Les raccords de la série 2000 sont conformes à la norme européenne et présentent une largeur nominale de 7,6 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre interne de flexible | 8 mm |
Convient pour diamètre externe de flexible | 12 mm |
Longueur (L) | 68 mm |
Diamètre extérieur (D) | 23,5 mm |
Surplat (SW) | 20mm |
Capacité de débit | 2250 L/min |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 100 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!