Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Accouplement de sécurité Série 2000

Accoup sécu fltg m acier typ sér 2000

Art. N° 069915514

EAN 4049557340630

Prix affichés aux clients après connexion
Accouplement de sécurité Série 2000

Art. N° 069915514

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Filetage mâle en acier. Les accouplements de sécurité réduisent les risques de blessure liés au phénomène de coup de fouet, car ils libèrent la pression avant le desserrage du raccord. Cette procédure offre un niveau de sécurité accru, notamment en cas d'installation au plafond. La déconnexion se fait à une main, l'autre restant libre pour tenir les composants.

Débit élevé jusqu'à 1 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.



Douille de blocage ergonomique


Le système d'accroche assure une fixation sûre et empêche le composant de glisser.



La faible force d'accouplement nécessaire permet d'utiliser une seule main


Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un désaccouplement simples, rapides et sûrs



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et niveau d'efficacité élevé



Douilles de blocage trempées


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Accouplement de sécurité à débranchement en une seule étape


  • Désaccouplement d'une main en tirant la douille de blocage vers l'arrière

  • Le raccord libère automatiquement la pression et la douille revient dans sa position initiale.


Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne ; largeur nominale : 7,6 mm.


Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Filetage de raccordement

Filet R 1/4 pouce

Longueur (L)

70 mm

Diamètre extérieur (D)

28 mm

Surplat (SW)

20mm

Capacité de débit

1900 L/min

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C