Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Accessoires de pose pour charnières 3D

Accessoires de pose pour fiches 3D 3 boulons 16mm

Art. N° 0688392060

EAN 4050382489418

Prix affichés aux clients après connexion
Accessoires de pose pour charnières 3D

Art. N° 0688392060
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
Pour fiches de 16 mm à 3 lames pour encadrement de porte
  • Accessoires de montage pour charnières 3D de diamètre 16 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Convient pour diamètre de bande

16mm

Accessoires de pose pour charnières 3D comprenant:
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
1 x
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale

CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-4X200

Description:
4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description:
4 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
Foret métal DIN 340 HSS type RN
1 x
Foret métal DIN 340 HSS type RN

MECHE-LONGUE-DIN340-HSS-7X156

Description: Longue couronne de perçage en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
Bague de butée
1 x
Bague de butée

ZBANSCHLAGRGFLGBOLEHR(VZ)(BAD16MM)

Quantité: 1 x
2 x
Jauge de perçage Pour fiches 3D à 3 lames, 16 mm

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)

Description: Pour fiches 3D à 3 lames, 16 mm
Quantité: 2 x