Accessoire de vissage de magasin pour support VSG 48 DB
Magasin porte-vis VSG DB
Art. N° 0702048100
EAN 4052703083831
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Travail sans fatigue en position verticale
- Extrêmement rapide et puissant
- Boulonnage par impact
- Profondeur de vis réglable
- Montage simple d'accessoire de vissage
- Remplacement de lame simple en cas d'usure
- Convient aux droitiers et aux gauchers
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité du chargeur | 50 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 0,700 g |
AY-INNER-ROD-SDE
AY-HANDLE-EXTENSION-SDE
AY-BIT-TX25-SDE
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!