Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Absorbeur d'énergie avec longe de connexion

Absorbeur d'énergie avec longe de connexion
ANNEAU-DE-SANGLE-1,5M

Art. N° 0899032916

EAN 4024835981767

Prix affichés aux clients après connexion
Absorbeur d'énergie avec longe de connexion

Art. N° 0899032916
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
Résistance à la rupture minimale : 26 kN

Déclaration de performance


Absorbeur d'énergie avec longe de connexion conformément aux normes EN 354 et EN 795

Absorbeur d'énergie avec longe conformément aux normes EN 354 et EN 795.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyamide - PA

Longueur

1,5 m

Largeur

25 mm

Norme EN

354, 795