Abdeckstopfen, Typ 6 Unregelmäßige Fußform
Abdeckstopfen Typ 6
BT-FORD-TUERFUELLUNGSBEFESTIGUNG
Art.-Nr. 050012551
EAN 4047376890718
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spart Zeit und Geld, schnelle und einfache Einpressmontage
- Fester Sitz im Bauteil
Datenblätter(X)
Zum Verbinden von Blechen, Karton, Verkleidungen und anderen flachen Bauteilen.
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,2-8,4 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,5-2,5 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 18 mm |
Kopfhöhe (B) | 2 mm |
Länge unter Kopf (C) | 13 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1480335 |
Fahrzeugtyp | Universal |