Abdeckhaube für ACS cars
ABDEHAUB-F.KALIBWZG-(ACS-CARS)
Art.-Nr. W074214001
EAN 4099618153860
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit der WOW! Abdeckhaube bleibt Ihr WOW! ACS cars immer in einwandfreiem Zustand.
Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung und Passgenauigkeit der Abdeckhaube bleibt das Tool frei von Staub, Schmutz und Schäden. Somit erhöht sich auch die Lebensdauer des gesamten Kalibriersystems.
- Optimale Passform 300 x 1360 x 2000 mm (B x L x H)
- seitlicher Reißverschluss
- Feuchtigkeitsabweisend
- Material: 100 % Polyester 600D, innen PVC beschichtet
- Farbe: schwarz
Bei Nutzung der Abdeckhaube kann das Zubehör (Radarkit 2, Radklammern, Zubehörbox und ein Target 1340 x 960 mm) problemlos am Kalibriersystem verbleiben.
Datenblätter(X)
Breite | 300 mm |
Länge | 1360 mm |
Höhe | 2000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,200 kg |