Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Abbrechklinge mit 30°-Spitze

Abbrechklinge mit 30 Grad Spitze
KLI-MESS-ABBRECH-9MM-30°

Art.-Nr. 071566 074

EAN 4065233093720

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abbrechklinge mit 30°-Spitze

Art.-Nr. 071566 074

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für besonders präzise Schnitte z.B. für Maler, Grafiker oder Designer

Rasiermesserscharfe Schneide


  • Der spitze Schneidenwinkel aus bestem Stahl verleiht der Klinge eine rasiermesserscharfe Schneide


Ideal für Folien, Papier und dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

86 mm

Klingenbreite

9 mm

Klingenstärke

0,4 mm

Werkstoff

Carbonstahl

Schneidenlänge

73 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen