Aardstaaf Met verbindingsstrook
Aardstaaf kruisprofiel zonder beugel
AARDPIN-KRUISPROFIEL-1,5M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dwarsprofiel 50 x 50 x 3 mm
Datasheets(X)
Uitvoering | Zonder vlag |
Lengte | 1,5 m |
Profielbreedte x profielbreedte 2 x profieldikte | 50 x 50 x 3 mm |
Aantal gaten | 4 st |
Gatdiameter | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Overig standaard | VDE 0100-540 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!