Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aardingsconnector set, staal

Aardingsconnector set, staal

Art.-nr. 4952500085

EAN 4056807472225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aardingsconnector set, staal

Art.-nr. 4952500085

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

As a flexible earthing wire for the electrical interconnection of moving components
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

I

Geschikt voor groefbreedte

8 mm

Diameter (d1)

24 mm

Lengte (l1)

200 mm

Inbouwhoogte (h2)

19 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie