Aansluitprofiel rolluik 3D Plus
Aansluitprofiel rolluik 3D Plus
Art.-nr. 0519556112
EAN 4056807235431
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal profiel | PVC-U, slagvast |
Materiaal schuim | Gesloten-cel PE-schuim |
Breedte | 11 mm |
Lengte | 2,4 m |
Bewegingsabsorptie capaciteit rek | 5 mm |
Bewegingsabsorptie capaciteit compressie | 2,2 mm |
Bewegingsabsorptie capaciteit diagonaal afschuiven (+/-) | 2,2 mm |
Bewegingsabsorptie capaciteit afschuiven in de lengte (+/-) | 2,2 mm |
Materiaal gaas | Glasvezel |
Textieltype | 0 - Niet van toepassing |
Textielgewicht per m2 | 160 g |
Maaswijdte | 4 x 4 mm |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
UV-bestendig | Ja |