Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aansluitkraan met schuine zitting 1/2" met beluchter, bedrukt

Aansluitkr. sch zitt., 1/2 " zelfs. beluchtr bedr.

Art.-nr. 0888902332
EAN 4052712312304

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met keerklep en beluchter conform DIN 3266 als hogedrukveiligheidscombinatie conform DIN 1988, deel 4 en DIN EN 1717 (RV en RB). Maak van de kraan een permanente en doelgroepgerichte reclame om uw reputatie te promoten.

Made in Germany

Opmerking

We kunnen al uw hoogwaardige kranen van uw opdruk voorzien. Gebruik bij uw bestelling gewoon het aparte artikelnummer en wij nemen dan contact met u op over de sjabloon.



Minimale bestelhoeveelheid per artikel: 20 stuks



Levertijden


• Bij een bestaand opdrukvoorbeeld: 8 werkdagen
• Als een nieuw opdrukvoorbeeld moet worden gemaakt: 3 weken

Afdrukkleur:


Zwart (in kleur bedrukken niet mogelijk)



Onze onbedrukte kranen worden standaard met driekhoeksgreep geleverd.

De bedrukte versie is voorzien van een comfortknop (zie de foto).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Verchroomd

Slangschroefkoppeling

3/4 inch

Goedkeuringsmarkering

P-IX 973/I

Uitvoering

Bedrukt

Diameter te bedrukken vlak

16 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie