Aansluitkraan met schuine zitting 1/2", bedrukt
Aansluitkraan met schuine zitting 1/2 bedrukt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Made in Germany
We kunnen al uw hoogwaardige apparaatkranen van uw opdruk voorzien. Gebruik bij uw bestelling gewoon het aparte artikelnummer en wij nemen dan contact met u op over het sjabloon.
Minimale bestelhoeveelheid per artikel: 20 stuks
Levertijden
• Bij een bestaand opdrukvoorbeeld: 8 werkdagen
• Als een nieuw opdrukvoorbeeld moet worden gemaakt: 3 weken
Afdrukkleur:
Zwart (kleurendruk niet mogelijk)
Onze onbedrukte apparaatkranen worden standaard met driekhoeksgreep geleverd. De bedrukte versie is voorzien van een comfortknop (zie de foto).
Datasheets(X)
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Slangschroefkoppeling | 3/4 inch |
Goedkeuringsmarkering | P-IX 973/I |
Uitvoering | Bedrukt |
Diameter te bedrukken vlak | 16 mm |