Aansluitkabel
Aansluitkabel voor LED Double-Stick 2
LED-AANSL.KABEL-TRAFO-DUBBLSTICK-II-2,5M
Art.-nr. 0976500756
EAN 4050382473622
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het aansluiten van LED-lampen met dubbele stick II op de transformator
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 12 V DC |
Max. ingangsspanning | 12 V DC |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 2500 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |