Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aansluitingsset uitlaatgastemperatuursensor

Aansluiting temperatuursensor Renault/Dacia
DOP-TEMPSENSOR-NOX-RENAULT-DACIA

Art.-nr. 1952004321

EAN 4099618317767

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitingsset uitlaatgastemperatuursensor

Art.-nr. 1952004321
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
Voor schadevrij verwijderen en aanbrengen van temperatuursensoren uitlaatgastemperatuur op Renault/Dacia 1.5- en 1.6 dCi-motoren

Antislip-krachtoverbrenging


  • Dankzij het zeshoekige profiel is antislip-krachtoverbrenging gegarandeerd, zelfs wanneer het gereedschap stevig op zijn plaats zit


Flexibele aandrijving


  • Dubbele aandrijving, zijdelings met steeksleutel SW19 of vanaf de achterzijde met een ratel van 1/2 inch


Schadevrij werken


  • Dankzij het sleufontwerp van beide speciale moeren kan de kabel vanaf de zijkant naar buiten worden geleid en daardoor deze niet wordt beschadigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III

  • Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II

  • Motorcodes K9K/R9M (1.5dCi + 1.6dCi)

  • Bijv. Renault-sensor OEM 22 65 891 53R/22 65 823 54R

  • en Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (bijv. Vito + Citan)

Sleutelwijdte (SW)

14 mm

Lengte (L)

115 mm

Buitendiameter (d)

20 mm

Materiaal

Gereedschapsstaal

Buitenmaat boutkop (dk)

19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie