Aansluiting voor opbouwmontage, dubbel, met dubbele USB-aansluiting
Aansluiting voor opbouwmontage, dubbel met USB
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2 contactdozen, 12–24 volt
- Diameter per contactdoos 21 mm
- 1 dubbele Power USB-aansluiting, met 5 V (2 x 2,5 A)
- Sluit tot 4 verbruikers aan
- Nominale stroom 16 A
Datasheets(X)
Lengte | 85 mm |
Breedte | 95 mm |
Hoogte | 33 mm |
Nominale spanning | 12 V DC |
Binnendiameter | 21 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0.130 kg |