Aansluitdoos holle wand, plat
Hollewanddoos, plat type
HOLLEWANDDOOS-PP-H35MM/D68MM


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfborging van de buizen
- Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningsgeleiders
Datasheets(X)
Diepte | 35 mm |
Diameter freesgat | 68 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 5 - 25 mm |
Aansluitingsvariant | NYM-kabel 3 x 1,5 mm ² |
Aantal lijndoorvoeren | 4 st |
Aantal aanpasstukken | 7 st |
Hallogeenvrij | Nee |
Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG) | Nee |
Vlamvertragend | 850°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!