Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aansluitdoos

Koppeldoos, inbouw
AANSLUITDOOS-INBOUW-5X2,5MM²

Art.-nr. 097505051

EAN 4024835129015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitdoos

Art.-nr. 097505051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor inbouw

Ruimte voor bedrading


dankzij de laterale plaatsing van de klemmen



Geïntegreerde snoerontlasting

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal terminals

5 st

Draaddoorsnede

2,5 mm²

Nominale spanning

400 V AC

Lengte x breedte x diepte

81,5 x 81,5 x 12,5 mm

Kleur

Wit

Materiaal bovenste deel

ABS

Materiaal onderste deel

PA 6 - polyamide 6

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ovenaansluitkabel

KABEL-FORNUIS-ADEREINDHULS(8MM)-1,5M

VDE-kunststofkabel H05VV-F
x 10 st
Ovenaansluitkabel

KABEL-FORNUIS-ADEREINDHULS(8MM)-2M

VDE-kunststofkabel H05VV-F
x 5 st