Aanslagbuffer NBR
Aanslagbuffer NBR
Art.-nr. 4952600146
EAN 4056807471730
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I, B |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Bufferdiameter (d1) | 30 mm |
Hoogte van de buffer (h1) | 30 mm |
Schroefdraadlengte (l1) | 7,2 mm |
Materiaal buffer | Rubber |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Voldoet aan RoHS | Ja |