Aanlasoog Zonder veer
Hijsoog zonder veer
LAS-RING-OOG-SINGLE-Z.VEER-(2,5T)-D45


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veiligheidsfactor 4
- Enkele op te lassen voet voor hijsen
- Van hoogvast staal
- Met epoxyharscoating
- Oog op breuk getest tot 100%
- Gelakt in RAL 3022
Ontworpen voor een last van 20.000 lastveranderingen.
Alleen geschikt voor het hijsen van lasten - niet personen
Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek.
In het geval van een asymmetrische belasting, moet de belasting van het oog worden verminderd in overeenstemming met de specificaties in de tabel van de verschillende bevestigingstypen
De ring moet altijd op de trekrichting zijn gericht (tolerantie +/- 10%)
Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
5162 121 38 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 121 45 | 2,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 121 51 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 121 673 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
5162 121 67 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 121 100 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Ontworpen voor een last van 20.000 lastveranderingen.
Datasheets(X)
![]() | |
Max. draagvermogen | 2.5 t |
Ringdikte (s1) | 16 mm |
Ringhoogte (b2) | 18 mm |
Dikte (b3) | 34.5 mm |
Binnendiameter (d1) | 45 mm |
Corpushoogte (h2) | 27 mm |
Lengte (l1) | 91 mm |
Breedte (b1) | 77 mm |
Lasnaaddikte (HV+∆a) | HV 7+3 |
Productgewicht (per stuk) | 590.000 g |