Aanlasoog Aangelast, voor het vastsjorren van lasten
Ringoog met dubbele lasvoet
LAS-RING-OOG-DUBBEL-D48
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veiligheidsfactor 2
- Oog op breuk getest tot 100%
- Gelakt in RAL 9005
- Met dubbele opgelaste voet
- Het lasvoetje wordt rondom gelast, met uitzondering van het afvoergebied
- Alleen geschikt voor sjorren, niet voor het hijsen van lasten en/of personen
- Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek
- Standaardnormen voor het kiezen en bevestigen van het aanlasoog: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Datasheets(X)
![]() | |
Toegestane trekkracht recht | 8000 daN |
Ringdikte (s1) | 14 mm |
Ringhoogte (b2) | 65 mm |
Binnendiameter (d1) | 48 mm |
Corpushoogte (h2) | 29 mm |
Lengte (l1) | 134 mm |
Diepte van steunbout (t1) | 114 mm |
Breedte (b1) | 60 mm |
Hoogte (h1) | 79 mm |
Lasnaaddikte (HV+∆a) | HV 4+3 |
Productgewicht (per stuk) | 810.000 g |