Aanlashaak QC8
Aanlashaak QC8
AANLASHAAK-8-(10T)-134,5
Art.-nr. 5162134134
EAN 4054458652911
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veiligheidsfactor 4
- Kwaliteitsklasse QC8
- Rood gelakt
Datasheets(X)
Voor het lassen op graafbakken, graafmachines, dwarsbalken, etc.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Laadvermogen | 10 t |
Binnendiameter (d2) | 134,5 mm |
Ringdiameter (d1) | 39 mm |
Lengte (l1) | 223 mm |
Breedte (b1) | 171,5 mm |
Haaklengte (l2) | 51 mm |
Hoogte (h1) | 53 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4976,000 g |