Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aanlaseinden voor spanschroeven

DIN 34828 blank roestvast staal A4

Art.-nr. 5176100316
EAN 4050641960870

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 34828, roestvast staal A4-70

Levering per paar


1x rechtse draad/1x linkse draad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

200 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), RVS A4

SPANSCHROEF-MOER-DIN1480-A4-M12

x 1 st
Spanschroef gemaakt van stalen buis

TURNBCKLNUT-DIN1478-A4-M12

DIN 1478 roestvast staal, A4
x 1 st
Spanschroef gemaakt van stalen buis

TURNBCKLNUT-DIN1478-A4-M16

DIN 1478 roestvast staal, A4