Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aandrijving HS 16

Aandrijfmachine HS 16
MACHINE VOOR ASSYMAT

Art.-nr. 07081600
EAN 4038898416814
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor ASSYmat 50 en ASSYmat 80
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

750 W

Uitgaand vermogen

380 W

Min./max. onbelast toerental

0-2850 t/min

Min./max. toerental bij nominale belasting

0-2100 t/min

Schroefdiameter

6 mm

Machinegewicht

1.6 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bandschroefmachine ASSY®mat 50 met HS 16

SCHROEFMACHINE-ASSYMAT50-HS16

Sterke 750 watt schroefmachine met voorzetstuk voor schroeven op band van het HOLZ HER systeem. Compleet met accessoires in stevige metalen koffer.
x 1 st
Magazijnschroevendraaier ASSY®mat 80 met HS 16

SCHROEFMACHINE-ASSYMAT80-HS16

Sterke 750 watt schroefmachine met voorzetstuk voor schroeven op band van 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, HOLZ HER-systeem.