AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine
ACCU-HKSE-SLIJPM AWS18-125P CMPT-1-2X5,0
Art.-nr. 5701446007
EAN 4099618783388
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continue motorbewaking schakelt de motor tijdig uit in geval van blokkering, overbelasting of oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur
- Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen
- Veilig werken dankzij de dodemansschakelaar en de remfunctie die de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
- Snelle aanpassing aan diverse toepassingen is mogelijk dankzij het snelspansysteem en de beschermkap, die zorgen voor een snelle, eenvoudige en gereedschapsvrije afstelling
- Handig werk met weinig vermoeidheid dankzij het compacte, ergonomische ontwerp met extra trillingsvrije handgreep voor nog meer comfort
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Nominale spanning | 18 V DC |
Maximaal onbelast toerental | 9500 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Machinegewicht zonder accu | 1,98 kg |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
CASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!