Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine

Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT-1
ACCU-HAAKSE-SLIJPM AWS18-125-P CMPT-1-DS

Art.-nr. 5701446000

EAN 4065746644020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine

Art.-nr. 5701446000
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
Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk
  • Continue motorbewaking schakelt de motor tijdig uit in geval van blokkering, overbelasting of oververhitting

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur

  • Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen

  • Veilig werken dankzij de dodemansschakelaar en de remfunctie die de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

  • Snelle aanpassing aan diverse toepassingen is mogelijk dankzij het snelspansysteem en de beschermkap, die zorgen voor een snelle, eenvoudige en gereedschapsvrije afstelling

  • Handig werk met weinig vermoeidheid dankzij het compacte, ergonomische ontwerp met extra trillingsvrije handgreep voor nog meer comfort
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x diameter

M14

Nominale spanning

18 V DC

Maximaal onbelast toerental

9500 t/min

Max. diameter doorslijpschijf.

125 mm

Machinegewicht zonder accu

1,98 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lamellenschuurschijf voor RVS

LAMSCH-ZK-CON-BO22,23-K40-D125

Standaard lamellenschuurschijf, zirkoonkorund. Met name geschikt voor het bewerken van RVS
x 10 st
CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf

FIBERSCHIJF-KK-K36-D125X22,23MM

Voor grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium
x 25 st
Steunschijf met koelingsgroeven Voor gevulkaniseerd-fiberschijven

STEUNSCHIJF-FIBERSCH-M.KOELRIBBEN-D125MM

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.
x 1 st
Doorslijpschijf Speed Voor staal

DOORSL-SP-BLAUW-STAAL-RECHT-1,0-D125

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D125MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf Longlife & Speed Voor staal

CUTDISC-LS-ST-SR-TH1.0-BR22,23-D125MM

Speciaal ontworpen voor alle soorten staal met een extreem lange levensduur en snijprestaties
x 25 st
Doorslijpschijf Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal

DOORSL-LS-ST/A2-RECHT-1,0-D125MM

Zeer lange levensduur en uitstekende slijpprestaties
x 25 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3

De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme 65KB veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS X-TREME-65KB

Uitzonderlijk goede bescherming met een casual design
x 1 st
Oordoppen x-100

GEHOORDOPJES X-100 (50 PAAR )

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen
x 50 st
Driver Classic, beschermende handschoen

LEREN-DRIVERHANDSCHOEN-CLASSIC-MT9

Hoogwaardige beschermende handschoen in "driver style", volledig gemaakt van hoogwaardig rund-volleder
x 6 st