AW®-bit C 6,3 (1/4 inch)
Bit, AW, ZEBRA C 6.3 (1/4)
BIT-AW30-LICHTGEEL-1/4IN-L25MM
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Een conventionele bit in een conventionele bithouder is als een atleet met een houten been: Elke piekbelasting wordt zonder demping overgebracht en leidt al snel tot breuken. Het ZEBRA bitsysteem werkt daarentegen als een goed getrainde atleet: De ZEBRA bithouder absorbeert de piekbelasting, net als beenspieren. Als de draaglast wordt overschreden, komt de ZEBRA-bit zelf in actie: Net als het scheenbeen, kan deze bit extra pieken opvangen. Het resultaat: ZEBRA-bits gaan veel langer mee dan conventionele schroefinzetten in vele toepassingen en beperken daarmee de kosten per schroefverbinding aanzienlijk.
- Nu komt de bit in actie: Dankzij het innovatieve hardingsproces kan de bit ook belastingpieken in het middengebied opvangen. Als gevolg hiervan ontstaan breuken in de bits veel later dan bij conventionele schroefinzetten.
Natuurlijk kunnen bit en bithouder ook afzonderlijk worden gebruikt. Echter, de volle werking van het systeem wordt alleen bereikt in een combinatie van bit en houder, in het bijzonder bij continue professionele toepassingen.
Datasheets(X)
Aansluiting | AW 30 |
Opname | C 6.3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 25 mm |