AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering
Bit AW C 6,3 (1/4)
BIT, 25MM, 1/4'', AW30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbeterde duurzaamheid van de schroefverbinding op lange termijn
- De uitwerpkrachten (come-out) zijn vrijwel nul dankzij de gepatenteerde AW-vorm van de bit
- Een gelijkmatige verdeling van de kracht voorkomt schade aan de beschermende oppervlaktelaag en zorgt daardoor voor een betere corrosiebestendigheid van de schroefkoppen
Snel, veilig en minder zwaar schroeven
- De vorm van het AW-krachtafneempunt optimaliseert de krachtoverbrenging tijdens het schroeven
- De nauwkeurige centrering van de bit en het maximale contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden
Bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu-schroefmachines
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuuste schroefbit
- Zowel het gepatenteerde AW-ontwerp als het materiaal van de bit zorgen voor een standtijd die ver boven het gemiddelde ligt
- De duurzaamheid van de bit verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aansluiting | AW 30 |
Opname | C 6,3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 25 mm |