Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AUL 18 COMPACT USB oplaadadapter

Draadloze USB-oplaadadapter AUL 18 COMPACT
USB-ADAPTER-M-CUBE-AUL 18 COMPACT
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701447000
EAN 4099618024504

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deze USB-oplaadadapter maakt gebruik van de accu van de machine mogelijk voor het gebruik van twee USB-C laadapparaten met een vermogen van 45 W en 12 W
  • Compact ontwerp maakt mobiel gebruik van energiereserves mogelijk

  • Dankzij het hoge oplaadvermogen van 45 W en 12 W kunt u snel een geschikt eindapparaat opladen

  • USB-C laadapparaten bieden universeel gebruik voor smartphones, tablets, laptops en meer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

100 x 75 x 30 mm

Machinegewicht met accu

800 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU LI-ION 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Geschikt voor oplaadbare li-ion-accu's 18 V BASIC M-CUBE
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Geschikt voor oplaadbare li-ion-accu's 18 V BASIC M-CUBE
x 1 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Data and charging cable type C

AY-DATA/CHARGINGCABLE-TYP/C-MP-120CM

High-quality cable with robust processing for synchronising and transferring data at up to 5 Gbit/s, as well as charging with fast charging function at max. 60 W/3 A
x 1 st