Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY®plus vernikkeld staal Spaanplaatschroef

ASSYplus Top Head 60 gr vern st AW DD
SHR-TOPHEAD-BP-AW10-(E1J)-3X25/11

Art.-nr. 016585325

EAN 4052712335655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY®plus vernikkeld staal Spaanplaatschroef

Art.-nr. 016585325

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een elegante bevestiging van gevelplaten, glazen strips of decoratieve plinten in droge ruimtes binnenhuis, bijvoorbeeld bij winkelinrichting, meubelbouw en interieurafwerking.

Gehard staal vernikkeld, kleine 60° kop, gedeeltelijke schroefdraad, centreerboorpunt, AW-aandrijving



Nauwkeurig aanzetten, geen scheurvorming


Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, vergelijkbaar met een Forstnerboor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het problematische splijten of scheuren van het hout.



Snel inschroeven


Door de zachte start van de schroefdraad na de boorpunt kan de schroef snel worden ingeschroefd.



Eenvoudig en zuiver verzinken


Dankzij de freesribben wordt de schroef eenvoudig en zuiver verzonken.



AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht


Dankzij de AW-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

Opmerking

ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestiging van plinten en glasstrips buiten die zijn blootgesteld aan verwering.

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190

Nominale diameter (d)

3 mm

Lengte (l)

25 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

11 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

14,5 mm

Koptype

Top head 60 graden

Kopdetails

Freesribben

Kopdiameter (dh)

5,25 mm

Kophoogte (k)

3,55 mm

Interne aandrijving

AW10

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

Met as

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

2,05 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

45 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw

Productgewicht (per stuk)

0,940 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10