Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSYplus terras/alum. RVS A2 verzonken kop AW

ASSYplus terras/alum. RVS A2 verzonken kop AW
ASSYPLUS 3.0

Art.-nr. 016694857
EAN 4056807239095

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4.8 mm

Lengte (l)

57 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

18 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

23 mm

Koptype

Kleine bolverzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

7.6 mm

Kophoogte (k)

3.3 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Deeldraad met gegroefde schacht

Schachtlengte

34 mm

Uitvoering

Met gegroefde schacht

Kerndiameter

3.6 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor ondergrond

Aluminium trapeziumvormige plaat, Hout

Toepassingsgebied

Gevel, Terras, Omheining, Vochtige omgeving, Speeltoestellen, Buitenshuis, Loopbrug, Balkon

Extra accessoires

Verzinkboor met diepteaanslag

Productgewicht (per stuk)

6.000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afstandshouderstrip

AFSTANDSLIJST TERRASSENBOUW - LXH345X8MM

De afstandshouderstrip biedt structurele bescherming voor hout en verlengt de standtijd van het terras
x 50 st