ASSY®plus geel verzinkt ASSY® plus
ASSYplus vloer staal verz. geel DD vzk AW 60 gr.
SHR-VK-BP-T4-HO-AW20-(A2L)-4X45/26
Art.-nr. 0165674045
EAN 4052712326226
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verzinkt staal, geel, deeldraad, 60° verzonken freeskop, centreerboorpunt, AW-aandrijving.
Nauwkeurig aanzetten, geen scheurvorming
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, vergelijkbaar met een Forstnerboor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het problematische splijten of scheuren van het hout.
Eenvoudig en zuiver verzinken
Het verzinken van de zelfverzinkende kop van 60° verloopt zuiver en gemakkelijk, dankzij de kleine diameter.
Moeiteloos inschroeven
Dankzij de gladde, speciale kunststof glijcoating is de schroef zeer gemakkelijk te gebruiken.
Maakt een einde aan kraak- en piepgeluiden
De scherpe enkelgangs asymmetrische voldraad voorkomt met succes dat de vloer bij betreding gaat kraken en piepen.
AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht
Dankzij de AW-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.
ETA-11/0190
Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.
Datasheets(X)
Bevestiging van profielhoutplaten (groef/veer) in plafond- en vloertoepassingen
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 45 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 26 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 29,5 mm |
Koptype | Verzonken kop 60 graden |
Kopdetails | Freesribben |
Kopdiameter (dh) | 7 mm |
Kophoogte (k) | 4,2 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | Met as |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Kerndiameter | 2,5 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL, Baubuche (gelamineerd fineerhout), OSB, Spaanplaat |
Toepassingsgebied | Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Productgewicht (per stuk) | 2,700 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!