Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY®plus geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

ASSYplus staal verzinkt geel VD verzonken kop AW
SHR-PFVK-BP-HO-AW20-(A2L)-4X25/18

Art.-nr. 0165054025

EAN 4052712323669

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY®plus geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Art.-nr. 0165054025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel toepasbaar voor naadloos bevestigen van hout-op-hout of metaal-op-hout, zoals in de meubelindustrie, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.

Exacte plaatsing zonder te scheuren


Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.



Snel inschroeven


Snel inschroeven, dankzij het soepele begin van de draad.



AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht


Goede zitting van bit in schroefaandrijving dankzij AW-aandrijving. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

Opmerking

ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.



Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-op-hout of metaal-op-hout verbindingen dichtbij randen, bijvoorbeeld in de meubelindustrie, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

25 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

18 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

21,5 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

2,1 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

2,7 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

1,501 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie