ASSY®plus corpus Spaanplaatschroef
ASSYplus corpus staal verzinkt DD verz freeskop
SHR-PVFKBP-AW20-(A2K)-4X30/18
Art.-nr. 016510430
EAN 4053479057897
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.
Snel vastschroeven
Snel schroefbaar dankzij het geleidelijke begin van de draad na de boorpunt.
Zuiver en gemakkelijk verzinken
Dankzij de zelfverzinkende kop kan de schroef zuiver en eenvoudig worden verzonken. Spanen, die bij het indraaien aan de oppervlakte komen, worden opgenomen.
AW-aandrijving voor optimale
lokalisering en krachtoverbrenging
De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
De schroeflengte moet zo gekozen worden dat de draad niet volledig in de ondergrond verankerd is.
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D pluggenschroeven.
Datasheets(X)
ondergronden: Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 30 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 18 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 21,5 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 7,9 mm |
Kophoogte (k) | 2,5 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtlengte | 6,2 mm |
Uitvoering | Met as |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Kerndiameter | 2,5 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL, 3-lagenplaat |
Toepassingsgebied | Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Productgewicht (per stuk) | 1,746 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!