ASSY®plus cabine Spaanplaatschroef
ASSYplus cab stl gglv borst verz. frskp AW kopbrng
Art.-nr. 0165945400
EAN 4053479058177
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het spijten of scheuren van het hout.
Snel inschroeven
Snel inschroeven, dankzij het soepele begin van de draad.
Eenvoudig en schoon verzinken
Eenvoudig en schoon verzinken van de schroef, dankzij de freesholtes. Spanen, die bij het indraaien aan de oppervlakte komen, worden opgenomen.
AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging
De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
ETA-11/0190
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4,5 mm |
Lengte (l) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 27 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 31 mm |
Kleur kop | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Platverzonken kop met freesholtes |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 8,5 mm |
Kopgatboring | Ja |
Kopgatdiameter | 3,85 mm |
Kophoogte (k) | 2,45 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtlengte | 6,55 mm |
Uitvoering | Met as |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Kerndiameter | 2,5 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Riem | 0 - Niet van toepassing |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Multiplexhout (BSP), 3-lagenplaat |
Toepassingsgebied | Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw |
Extra accessoires | Afdekkap |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Productgewicht (per stuk) | 2,840 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |