ASSY®plus acier zingué bichromaté Vis de plancher
ASSYplus sol a. galv. jau. fil. par. fraisée 60 AW
VIS-TF-APERC-T4-AW20-(A2L)-4X45/26
Art. N° 0165674045
EAN 4052712326226
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Acier zingué, jaune, filetage partiel, 60°, tête fraisée autofraisante, pointe de perçage, empreinte AW.
Positionnement précis, pas d'éclatement
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Le fraisage de la tête fraisée autofraisante à 60° est très rapide et facile, grâce à son petit diamètre.
Vissage sans effort
Utilisation facile et pénétration rapide grâce à l'enduit de glissement en téflon.
Pas de grincements ni de crissements
Le filetage total asymétrique pointu à filet unique évite efficacement les grincements et les crissements sur le plancher.
Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple
L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évité tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation précise des panneaux de bois profilés (rainure/ressort) pour les applications au sol ou au plafond
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 26 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 29,5 mm |
Forme de tête | Tête fraisée 60° |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 7 mm |
Hauteur de tête (k) | 4,2 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 2,5 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL, Hêtre de construction, OSB, Panneaux en bois aggloméré |
Type d'application | Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 2,700 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!