Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSYplus VG 4 CSMP constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop met freesholtes

SCR-CSMP-WO-VG-RW40-(A3K)-8X340/315

Art.-nr. 0150108340

EAN 4061975609977

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSYplus VG 4 CSMP constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop met freesholtes

Art.-nr. 0150108340

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale voldraad schroef met verzonken kop en freesholtes voor universeel gebruik voor zwaar belaste hout-hout en hout-metaalverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge ruimtes

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Zuiver verzinken in zachthout of houtmateriaal


  • Eenvoudig verzinken van schroefkop in hout dankzij geoptimaliseerde freesholtes

  • Geen splintering in gecoate spaanplaat door een verbeterd freeseffect en een groter aantal freesholtes tot ∅ 4,5 mm

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen


Visueel aantrekkelijke verzonken afwerking in hout-houttoepassingen of nauwkeurige verzonken afwerking in metaal-houttoepassingen dankzij innovatieve freesholtes


  • Optimale balans tussen samentrekken en verzinken

  • Perfect verzinken in gecoat spaanplaat

  • Zuivere afwerking van de verzonken kop in massief hout

  • Remwerking op metaal en freeseffect op hout

  • Geoptimaliseerd aantal freesholtes afhankelijk van de toepassing


Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting


  • Symmetrische high-performance draad die is afgestemd op de prestaties van de boorpunt bij het voorboren

  • Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last


Compacte schroefverbindingen en kleine materiaaldoorsneden dankzij effectieve boorpunt


  • Extreem korte toegestane randafstanden bijv. 3xd, waardoor ASSY schroeven ∅ 8 mm bruikbaar zijn voor balkbreedte 60 mm

  • Voorboren niet noodzakelijk

  • Het hout splijt en breekt niet

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Bewijs van prestaties

ETA-11/0190 goedkeuring

Opmerking
  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan weersinvloeden, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkte houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststofpluggen waar de belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, snijpunt, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of pancilinderkop
Toepassingsgebied
Instructies
Inkepingen en openingen
Tot nu toe was het noodzakelijk om versterkingen aan te brengen om het defect raken van steunbalken te voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van vastgelijmde houten panelen of vastgelijmde draadstangen. De voldraad-schroef ASSY plus VG biedt een snel en bovenal onzichtbaar alternatief.
Verbinding hoofbalk/steunbalk
Tot nu toe zijn de verbindingen van de hoofdbalk/steunbalk met plaatmetalen onderdelen zoals raveeldragers gemaakt. De ASSYplus VG schroef biedt een tijdbesparend en onzichtbaar alternatief. Door de ASSYplus VG schroef in een hoek van 45° in te schroeven, absorberen de schroeven de laterale krachten van de verbinding. Ideaal voor toepassing: Stelsjabloon VG-Fix
Verbinding van dakspanten/gordingen Koppelgordingen
Conventionele ankers voor dakspanten/gordingen vereisen tijdrovende montage en hebben bovendien een lage belastbaarheid. De ASSYplus VG is daarom een efficiënt alternatief. Van het typische zwakke punt van een standaardschroef met verzonken kop, namelijk het doortrekken van de kop, is bij de ASSYplus VG geen sprake meer. In de hallenbouw worden de gordingen doorgaans gelegd in de vorm van koppelgordingen. De koppeling wordt gebruikt om gunstigere houtdwarsdoorsneden te verkrijgen dan met balken van één veld. Dit nieuwe verbindingstype bespaart tijd en geld bij het verbinden en monteren. Voor elk verbindingspunt wordt één ASSY WH tellerkopschroef ingeschroefd en afhankelijk van de belasting worden ASSY plus VG-schroeven onder een rechte hoek ingeschroefd. Voorboren is dan niet nodig. De houten dwarsbalken kunnen dankzij de korte randafstanden klein worden gehouden. Het complexe uitfrezen van de ankers wordt dan geëlimineerd. Er is slechts één krachtige accuboor nodig voor de installatie. De gordingen kunnen op lengte worden gezaagd en rechtstreeks op de bouwplaats worden afgeleverd. De gordingen worden met de ASSY WH tellerkopschroef samengetrokken. Geen extra klemgereedschap vereist. Er zijn belastingstabellen voor de statische berekening van de verbindingen, die bij de Würth-verkoper kunnen worden aangevraagd.
Wapening van blinde kanten en laterale steunbalken
Vooral bij de renovatie van oude gebouwen is het vaak nodig om bestaande balken te wapenen. Met de wapeningstypen voor blinde kanten en laterale steunbalken biedt de ASSYplus VG schroef effectieve, kostenefficiënte technologieën voor het vergroten van de belastbaarheid van de balken en het beperken van verbuiging.

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar voor zwaar belaste verbindingen in de houtconstructiebouw en voor op trek- of drukkracht belaste staal-houtverbindingen


De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van beslag/metaal/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 8 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Bij dwarsgeplaatste compressieversterkingen moet er een drukverdeelplaat tussen het steunpunt en de schroefkoppen worden aangebracht voor een gelijkmatige krachtoverbrenging. De schroefkop moet gelijk liggen met de drukverdeelplaat. Gebruik indien nodig voldraad schroeven met verzonken kop. De dikte van de staalplaat moet zodanig worden gekozen dat een gelijkmatige lastverdeling over de schroeven wordt gegarandeerd

  • Voor de versterking van houten onderdelen haaks op de nerf onder trekbelasting moeten ten minste 2 schroeven worden gebruikt. Als de inschroefdiepte ten minste 20 x d boven of onder het barstgevoelige gebied ligt, waarbij d de buitendiameter van de schroef is, mag slechts één schroef worden gebruikt

  • Indien verzonken schroeven worden gebruikt voor montage van metaal op hout, moet het aan te sluiten metaal worden voorzien van correct verzonken gaten

  • Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment

  • Voor lange schroeven in kruispatroon of in een schroevenblok met smalle randspelingen adviseren wij om voor te boren of een inschroefhulpmiddel te gebruiken om te voorkomen dat de schroeven elkaar raken

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

340 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

315 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

315 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Koptype

Platverzonken kop met freesholtes

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

15 mm

Kophoogte (k)

4,7 mm

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

5 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Constructieve houtbouw, Dwarskrachtversterking, Metaal-houtaansluiting, Houtbouw

Extra accessoires

Bitslot

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

71,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inschroefhoek 45/60 graden

SCHROEFHULP-60-45GRADEN-200X120X30

Eenvoudig te installeren inschroefhoek voor een snelle en nauwkeurige haakse montage van lange, gelijkvormige houtschroeven onder een hoek van 45 of 60 graden
x 2 st
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
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st