ASSY®plus P Spaanplaatschroef
SHR-VERZK-BP-P-MDF-AW20-(A2K)-4X40/20
Art.-nr. 016540440
EAN 4057709278588
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draad onder de kop
- Voorkomen dat er ruimte ontstaat tussen de componenten
- De verzonken kop raakt niet te diep verzonken, zoals het geval is van een conventionele spaanplaatschroef
- Verhoogd doldraaimoment
Centrerende boorpunt
Exacte positionering
Boorsnijkanten
Perfect boorresultaat, te vergelijken met dat van een forstnerboor
AW-aandrijving
- Maximale krachtoverbrenging
- Kantelt niet
Verzonken kop en freeskanten
Eenvoudig en schoon verzinken
Asymmetrische grove draad
- Eenvoudig schroeven
- Snelle verwerkingstijd
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 20 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 23,5 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Ja |
Koptype | Verzonken kop 75 graden |
Kopdetails | Freesribben |
Kopdiameter (dh) | 8 mm |
Kophoogte (k) | 3,7 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad met draad onder de kop |
Schachtlengte | 6 mm |
Uitvoering | Met as |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
DN 2 | 4,7 mm |
Kerndiameter | 2,5 mm |
Kerndiameter kopdraad | 2,5 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout |
Toepassingsgebied | Vloerplanken, Interieurbouw, Corpus, Meubilair, Universeel |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Productgewicht (per stuk) | 2,431 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
